Omron 高周波リレー (RFリレー) DPDT 5V dc

Omron 高周波リレー (RFリレー) DPDT 5V dc - omron(オムロン)
仕様UL、CSA. 高周波G6K-RFシリーズ. 優れた高周波特性(1GHz) - 最小20 dBの絶縁(同じ極性のコンタクト間)又は最小30 dB(異なる極性のコンタクト間)、最大0.2 dB挿入損失 シングルサイド安定性、一重巻線ラッチタイプを用意 ミニチュアSMTパッケージ - 10.3 x 6.9 x 5.4 mm 「Outside-L」表面実装取り付け端子 低消費電力約100 mW 完全密閉構造取付方式表面実装電圧(V)(接点)DC60、AC125接点構成DPDT接触抵抗(mΩ)100コイル抵抗(Ω)237コイル電圧(V)DC5動作温度(℃)最低-40RoHS指令(10物質対応)対応コイル電力(mW)100材質(接点)銀合金内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41203734G6K2FYDC5BYOMRDC5
オープン
429
472(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする