仕様コイル電圧 = 12V dc
接点構成 = SPDT
取り付けタイプ = パネルマウント
ターミナルタイプ = プラグイン
アプリケーションタイプ = 車載
長さ = 35.5mm
奥行き = 35.5mm
高さ = 44.7mm
寸法 = 35.5 x 35.5 x 44.7mm
動作温度 Min = -40℃
Omron G8車載用リレー. オムロンG8JN車載用リレー製品. G8製品は広範囲な温度に対応: -40 ℃ → 125 ℃ 標準ISO端子フットプリント 自動車用の高負荷に対応: 100 A (突入電流) 完全溶接の高電流経路により、全負荷時の発熱性が減少