Panasonic チップヒューズ 3A, 32V dc

Panasonic チップヒューズ 3A, 32V dc - Panasonic(パナソニック)
仕様
定格電流 = 3A
定格電圧 = 32V dc
長さ = 1mm
幅 = 0.5mm
高さ = 0.39mm
寸法 = 1 x 0.5 x 0.39mm
溶断速度 = F
本体材質 = アルミ材
最小動作温度 = -40℃
最大動作温度 = +125℃
動作温度範囲 = -40→ +125 ℃
パナソニックERBシリーズマイクロチップヒューズ. パナソニックERBシリーズマイクロチップヒューズは、高温下でも高い信頼性と安定性を確保するタイプのヒューズです。. 小型 突入電流に対する即断及び耐圧特性
内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41239626ERBRD3R00X
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする