Panasonic(パナソニック)
表面実装型 角型チップヒューズ ERBREシリーズ
種類
平型ヒューズ
定格電圧(V)
32DC
定格電流(A)
2.5
遮断電流(A)
50
リード線
無
サイズ(mm)
1.6×0.8×0.54
材質(本体)
アルミ材
動作温度範囲(℃)
-40~125
溶断規格
F
仕様
パナソニックERBシリーズマイクロチップヒューズ. パナソニックERBシリーズマイクロチップヒューズは、高温下でも高い信頼性と安定性を確保するタイプのヒューズです。. 小型 突入電流に対する即断及び耐圧特性
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41239644
ERBRE2R50V
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください