仕様コイル電圧 = 12V dc
接点構成 = SPDT
スイッチング電流 = 5 A
コイル抵抗 = 480 Ω
最大スイッチング電圧 AC = 250V
最大スイッチング電圧 DC = 125V
アプリケーションタイプ = 産業機器
長さ = 20.2mm
奥行き = 11mm
高さ = 10mm
寸法 = 20.2 x 11 x 10mm
動作温度 Min = -40℃
UL、CSA、TΩV. 逆極性タイプの品番にはR suffixが含まれます. DSPシリーズリレー. このミニチュア基板実装パワーリレーは、コンタクト定格とスイッチング容量が高く、高感度で、破壊電圧も高くなっています。 密閉構造なので自動洗浄が可能です。 主な用途には、事務機器や産業電子機器、測定機器、温度コントローラ、PLCなどがあります。. DIL形式の高スイッチング容量のモノステーブルリレー 高い破壊電圧 高感度 密閉構造で自動洗浄可能 小型、H 10 x W 20.2 x D 11 mm