インジケータライト RS Pro

インジケータライト RS Pro - RS PRO
仕様50V定格を超えるMESランプは、適切に定格されたランプホルダのみと使用してください。 適合するランプホルダについては、このセクションの最後を参照してください。. T-3 (10mm)、チューブ型、MES. フィラメントランプは次の条件下で仕様どおりに動作し、最大の寿命が保証されます a)安定した50 Hz AC電源から定格電圧で電力供給を受けている。 b)周囲温度が20 ℃ → 25 ℃である。 c) 機械的な振動がない。 <これらの条件から外れると、ランプの寿命に大きな影響があります。特に低電流フィラメント(80 mA)の場合は顕著です。 DC電源から定格電圧で電力の供給を受ける場合、認定寿命が最大50 %まで短くなる可能性があります。 定格動作電圧の偏差も影響します。 電圧が5 %高くなると、ランプの寿命が最大50 %短くなります。 電圧が5%低くなると、ランプの寿命が非常に長くなります。 消費電力は、定格供給電圧で認定値と比較して最大で±10 %の範囲で変化します。 このため、複数のランプを直列で接続する場合は特別な注意が必要です。 直列で使用する場合は、ランプの寿命が短くならないように定格電圧を10 %下げることをお勧めします。長さ(mm)28直径(Φmm)10定格電圧(V)24発光色クリア寿命3000h定格電流(mA)120光束(Lm)12RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT3 1/4電球ベースE10内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40829304104-834
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする