RS PRO
RS Pro 交換用懐中電灯バルブ
仕様
P13.5sオリーブ定焦点クリプトン. 汎用トーチランプ. オリーブ形B3 - 11 mmガラス P13.5s定焦点ベース クリプトンガス充填 真空タイプの高輝度代替品
長さ(mm)
25
直径(Φmm)
10
消費電力(W)
2.92
定格電圧(V)
5.4
定格電流(mA)
540
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球ベース
P13.5s
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41137758
104-941
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください