RS PRO
インジケータライト RS Pro
仕様
T-1 (4mm)、2ピン. T-1 1/4 (4 mm) 2ピン終端フィラメントインジケータ。メータやスイッチなど、特に狭い場所での照明向けの製品です。. ボディ色による識別
長さ(mm)
20.35
直径(Φmm)
4.14
定格電圧(V)
28
発光色
クリア
寿命
1000h
定格電流(mA)
40
光束(Lm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球サイズ
T1 1/4
電球ベース
リードピン
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40829417
104-985
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月18日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください