RS PRO
インジケータライト RS Pro
仕様
T-1(3 mm)2ピン. T-1 (3 mm) 2ピン終端フィラメントインジケータ。メータやスイッチなど、特に狭い場所での照明向けの製品です。
長さ(mm)
16.5
直径(Φmm)
3.15
定格電圧(V)
28
発光色
クリア
寿命
4000h
定格電流(mA)
24
光束(Lm)
1.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球サイズ
T1
電球ベース
リードピン
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40829557
105-203
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください