RS PRO
インジケータライト RS Pro
仕様
T-1 (3 mm)、ワイヤ終端. さまざまなT-1 (3 mm)ワイヤ終端フィラメントインジケータ。メータ、スイッチなどの狭い場所での照明に最適です。
長さ(mm)
41.35
直径(Φmm)
3.05
定格電圧(V)
5
発光色
クリア
寿命
40000h
定格電流(mA)
115
光束(Lm)
1.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球サイズ
T1
電球ベース
ワイヤ端子
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41138519
106-458
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください