仕様ネジ径 = M20
材質 = プラスチック
最大ケーブル径 = 13mm
最小ケーブル径 = 8mm
色 = 白
IP レーティング = IP55
最小使用温度 = -20℃
最大使用温度 = +80℃
スタンダード メット = EN 60423, UL 94 V-2
ロックナット. RS Pro IP55メトリック六角ケーブルグランド. RS Pro IP55プラスチック製ケーブルグランドは、火災時の低煙性及び低ヒューム性を誇る製品です。. ロックナット付きで、4~13 mmまでのケーブル径に対応しています。. 特長と利点. IP55保護等級. 難燃性等級UL94 V2の低煙性 / 低ヒューム性. ねじサイズ: M16又はM20. 動作温度範囲: -20 → +80 ℃. ロックナットが付属