仕様白色シングルチップLED、超高輝度. 小型フランジ、小型ねじ山、MES E10、MBC Ba9s、T5.5及びT6.8テレホンスライドベースを備えた超高輝度シングルチップ白色LEDです。 内蔵抵抗により、DC専用の小型フランジシリーズを除いて12、24、28 Vac/dc電源に直接接続することが可能です。ベースを備えたこれらのLEDは、白熱灯の代わりに使用でき、次のような利点があります。. 突入電流による影響を最小化 低発熱 耐衝撃、耐振設計 低消費電力 出力色は白 センターベースコンタクトは小型フランジ、小型ねじ山、MES E10、MBC Ba9sタイプ用のアノード テレホンスライドベースタイプ用のサイドクリップには+記号で識別できるアノード 小型ねじ山、MES E10、MBC Ba9s、T5.5及びT6.8テレホンスライドベースタイプには逆極性保護ダイオードを採用 小型フランジタイプには保護ダイオードがないため、極性が正しいことが重要長さ(mm)29.5直径(Φmm)5.5定格電圧(V)28ac/dc発光色白ピーク波長(nm)X:0.31、Y:3.2寿命100000h定格電流(mA)12(dc)、6(ac)光度(mcd)1500RoHS指令(10物質対応)対応チップタイプシングルチップ電球サイズ(mm)5.8電球ベース電話スライド内容量1個