曜日別特売

RS Pro LED表示灯, 赤 8mm, 24 V dc

RS Pro LED表示灯, 赤 8mm, 24 V dc - RS PRO
仕様スナップイン式LEDインジケータ、8 mm取り付け、6 / 12 / 24 V dc. 信頼のRS Proブランドがお届けする、これらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズと黒色プラスチックベゼルを備えています。ボディにはフライングリード端子が付いており、スナップ式で簡単に取り付けられます。LEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、消費電力が低いので、さまざまな機器用途に適しています。. 特長 / 利点. スナップイン式なので固定用の金具不要. 5 mmカラー拡散エポキシレンズ. 9.5 mm埋込型又は突出型黒色プラスチックベゼルでLEDのコントラストを強調. 想定寿命 60000時間. 動作温度範囲 -20 → +60 ℃. リード長 500 mm. 6 V dc、12 V dc、24 V dcの電圧を選択可能(用途に応じた正しい電圧を選択してください)長さ(mm)15定格電圧(V)24dc端子の種類リードワイヤー取付穴(mm)8発光色定格電流(mA)20光度(mcd)10000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED実装タイプパネル取付ベゼルスタイル埋込型ベゼル色電球サイズ(mm)5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41262008204-085
オープン
629
692(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする