曜日別特売

RS Pro LED表示灯, 緑 12mm, 2 V dc

RS Pro LED表示灯, 緑 12mm, 2 V dc - RS PRO
仕様適切な直列抵抗又はその他の電流制限装置を使用せずにこれらのLEDインジケータを操作しないでください。. スナップイン式LEDインジケータ、12 mm取り付け. 8 mmカラー拡散エポキシレンズ スナップイン式なので固定用の金具不要 黒のプラスチック製埋込型ベゼルによりLEDコントラストを強調 500 mm長のワイヤリード接続 想定寿命 60000時間 取り付け穴サイズ Φ 12 mm長さ(mm)18.5定格電圧(V)2dc端子の種類リードワイヤー取付穴(mm)12発光色定格電流(mA)20光度(mcd)50RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED実装タイプパネル取付ベゼルスタイル突出型ベゼル色電球サイズ(mm)8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40833809206-514
オープン
469
516(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする