RS Pro LED表示灯, 赤 8mm, 24 V dc

RS Pro LED表示灯, 赤 8mm, 24 V dc - RS PRO
仕様固定ナット、ワッシャ. LEDインジケータ、8 mm取り付け、12 / 24 V dc、光沢クロムベゼル. 5 mmカラー拡散エポキシレンズ 取り付け穴サイズ 8 mm 長さ 37 mm 想定寿命 100000時間 動作温度範囲 -25 to +75 ℃. 3色タイプは赤と緑のLEDを搭載し、赤と緑が同時に発光すると黄色が生成 0.11 インチ(2.8 × 0.8)端子、3色の2 × 0.5 mmを除く。 金端子はアノード+ve長さ(mm)33.85定格電圧(V)24dc端子の種類ハンダタブ取付穴(mm)8発光色定格電流(mA)20光度(mcd)10000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED実装タイプパネル取付ベゼルスタイル突出型ベゼル色クロム電球サイズ(mm)5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41263627207-185
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする