仕様定格電圧 = 48→ 65 V dc
発光色 = 黄
取り付け穴サイズ = 14mm
電球サイズ = 10 mm
長さ = 47 mm
タイプ = パネル取付
電球タイプ = LED
端子タイプ = タブ
ベゼルスタイル = 突出型
ベゼル色 = 黒
強度 = 50 mcd @ 20mA
定格電流 = 16 mA
固定ナット、ワッシャ. 接続の前に端子の極性を確認してください。 金端子: 正 (アノード)、銀端子: 負 (カソード). LEDインジケータ、14 mm取り付け、12、24、24-36、48-65 V dc. 信頼のRS Proがお届けするこのLEDインジケータは、埋込型の拡散エポキシスタイルのレンズと突き出したベゼルを備えています。このインジケータは、コンパクトで堅牢なボディを備え、はんだタブで簡単に取り付けられます。消費電力が少なく長寿命で、さまざまな機器ニーズに適合します。. 特長と利点. 10 mmカラー拡散エポキシスタイルレンズ. 16 mmクロムベゼル. 0.11インチ(2.8 x 0.8 mm)端子接続. 3色オプションには、赤と緑の2つのLEDが付いています。同時に点灯すると黄色に光ります。