曜日別特売

RS Pro LED表示灯, 赤 16mm, 24 V ac/dc

RS Pro LED表示灯, 赤 16mm, 24 V ac/dc - RS PRO
仕様固定ナット、ワッシャ、ガスケット. すずめっきコネクタ カソード. LEDインジケータ、16 mm取り付け、12/24 Vac/dc. 10 mmカラー拡散丸型レンズ、又はロープロファイルフラットレンズのタイプ 18.3 mm、光沢クロム又は黒クロム黄銅ベゼル 取り付け穴サイズ 16.2 mm to 16.4 mm IP67等級のシール構造 動作温度範囲 -25 to +60 ℃ 0.11インチ(2.8 mm × 0.8 mm)端子長さ(mm)62.5定格電圧(V)24ac/dc端子の種類ハンダタブ取付穴(mm)16発光色定格電流(mA)20光度(mcd)80RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED実装タイプパネル取付ベゼルスタイル突出型ベゼル色黒クロム電球サイズ(mm)10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41147034207-573
オープン
2,800
3,080(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする