曜日別特売

RS Pro LED表示灯, 赤 12mm, 12 V ac/dc

RS Pro LED表示灯, 赤 12mm, 12 V ac/dc - RS PRO
仕様固定ナット、ワッシャ、ガスケット. LEDインジケータ、12 mm取り付け、12 / 24 Vac/dc、110 / 230 Vac. RS Proがお届けするこのLEDインジケータは、はんだラグ端子、クロムベゼルを備え、IP67等級の侵入保護に適合するよう密閉されています。苛酷な屋外環境に最適です。RS Pro LEDインジケータは高輝度で長寿命です。. 特長と利点. 色付きの8 mm拡散ポリカーボネート製レンズ. 14 mm光沢サテン、突出型. IP67等級のシール構造. 直射日光下でも視認可能. 0.11インチ(2.8 × 0.8 mm)端子長さ(mm)56定格電圧(V)12ac/dc端子の種類ハンダタブ取付穴(mm)12発光色定格電流(mA)20光度(mcd)100RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED実装タイプパネル取付ベゼルスタイル突出型ベゼル色黒クロム電球サイズ(mm)8IP評価IP67内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41147795208-762
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする