RS Pro LED表示ランプ 白 定格電圧:48 V ac/dc

RS Pro LED表示ランプ 白 定格電圧:48 V ac/dc - RS PRO
仕様LEDインジケータランプ、BA9s MBC、AC/DC. 信頼のRSブランドがお届けするこれらのBA9インジケータランプは、シングルチップLEDと内蔵リフレクタを備えており、明るさを最適化しながら低消費電力を維持します。 これらのランプには便利なバヨネットコネクタが付いており、すばやく簡単に取り付けられます。. 特長と利点 . ; シングルチップLED、反射板付き ; 想定寿命 100、000時間 ; 12、24、28、48、60 V ac/dc、及び130、230 V acタイプを用意 ; 230 V acタイプは130 V dc電源でも使用可能 ; 12、24、28 Vセンターベースコンタクトは、dc用陽極で、一体型逆極性保護ダイオードを搭載 ; 48、60 Vタイプの極性接続はdc利用の場合は、どちらのコンタクトにも接続可能長さ(mm)24直径(Φmm)10定格電圧(V)48ac/dc発光色ピーク波長(nm)X:0.31、Y:0.32寿命100000h定格電流(mA)8(dc)、5(ac)光度(mcd)1180RoHS指令(10物質対応)対応チップタイプシングルチップ電球ベースBA9s内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41265027209-349
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする