RS Pro 結束バンド, 100mm x 2.5 mm, 様々な色, ナイロン 66 CP-1000シリーズ

RS Pro 結束バンド, 100mm x 2.5 mm, 様々な色, ナイロン 66 CP-1000シリーズ - RS PRO

カラーバリエーションを揃えた多目的ケーブルタイの缶パック

仕様
色 = 様々な色
タイプ = リリース不可
シリーズ = CP-1000
引張り強さ = 18 lb, 50 lb
最大バンドル直径 = 25mm
スタンダード メット = RoHS対応
材質ナイロン 66長さ(mm)1000幅(mm)2.5使用温度(℃)-40~+85入数(個)1000RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃性内容量1箱(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41269464233-118
5,498
6,048(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする