仕様長さ = 100mm
幅 = 2.5 mm
色 = 緑
材質 = ナイロン 66
タイプ = リリース不可
量 = 100
最小使用温度 = -50℃
最大使用温度 = +85℃
引張り強さ = 78.4N
最大バンドル直径 = 22mm
燃焼挙動 = 難燃性
スタンダード メット = RoHS対応、UL94V-2
難燃性 カラーケーブルタイ. このナイロン6.6製のタイにより、ケーブルやその他の部品を色によって識別できます。. 定格温度: -50 to +85 ℃ 難燃性等級UL94V-2
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)