仕様長さ = 203mm
幅 = 2.5 mm
色 = 様々な色
材質 = ナイロン 66
タイプ = リリース不可
量 = 250
最小使用温度 = -50℃
最大使用温度 = +85℃
引張り強さ = 78.4N
最大バンドル直径 = 55mm
燃焼挙動 = 難燃性
スタンダード メット = RoHS対応、UL94V-2
各色混合ケーブルタイパック. 各パックには、計250個(黄、青、赤、緑、オレンジがそれぞれ50個ずつ)の取り外しできないケーブルタイが揃っており、ケーブルや部品の色分けに使用することができます。 ケーブル / ワイヤ管理に最適です。. 特長と利点 ; ナイロン66製 ; 難燃性等級UL94V-2 ; 7種類のサイズのパックを用意