曜日別特売

RS Pro ESDアースボンディングボックス アースボンディングボックス

RS Pro ESDアースボンディングボックス アースボンディングボックス - RS PRO
仕様
アクセサリタイプ = アースボンディングボックス
コネクタタイプ = 10 mm x 2 4 mソケット x 1
終端タイプ = リング端子
EN61340-5-1に適合 = Y
ESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. アースボンディングポイントボックス. ベンチトップに取り付け 最大3名の作業者をアース接続可能 リング端子付きの2 mアースリード付属 粘着パッドを使用して簡単取り付け
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41162477392-135
オープン
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする