仕様UL E187490、ミニチュアフラットレバートグルスイッチ、エポキシシールの端子による、はんだ付け時の汚損防止、クロムめっき黄銅のアクチュエータ、ジアリルフタレート(DAP)ケース(UL94V-0)、銀コンタクト規格RoHS及び鉛フリー接点構成DPDT材質(アクチュエータ)真鍮動作特性On-On端末仕様はんだ材質(コンタクト)銅合金接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85アクチュエータ長さ(mm)12.3実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5@250Vac機械的寿命(万回)4内容量1個