曜日別特売

RS Pro トグルスイッチ SPDT On-Off-On ハンダ端子

RS Pro トグルスイッチ SPDT On-Off-On ハンダ端子 - RS PRO
仕様UL E187490、ミニチュアロック可能トグルスイッチ、エポキシシールの端子による、はんだ付け時の汚損防止、アクチュエータを引いて選択した位置でロックして、誤操作を防止可能、クロムめっき黄銅のアクチュエータ、ジアリルフタレート(DAP)ケース(UL94V-0)、銀コンタクト規格RoHS及び鉛フリー接点構成SPDT材質(アクチュエータ)真鍮動作特性On-Off-On端末仕様はんだ材質(コンタクト)真鍮接触抵抗(Ω)0.02RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85アクチュエータ長さ(mm)16実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)3@120Vac機械的寿命(万回)3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41280129394-443
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする