ロッカースイッチ RS Pro 黒/赤

ロッカースイッチ RS Pro 黒/赤 - RS PRO
仕様CSA(ファイル番号UL45128)、VDE(ファイル番号11037-4401)、UL、ENEC、CQC、RSロッカースイッチ、SPSTロッカースイッチ、黒、赤スポット又は赤照光式タイプがあります。パネル切抜き28×13.8mm、6.35mmブレードタイプ端子付き、厚さ0.75mm→3mmのパネルに簡単にスナップイン取り付け可能、UL 94V-2適合ナイロンハウジング、銀めっき黄銅端子付き、照光式は100~125Vac又は220~250Vacネオンタイプがあります。照光式パドルスタイルロッカースイッチについては、品番< 419-845')419-845/を参照アクチュエータの種類長方形定格電圧(V)AC125、AC250接点構成SPSTボタン色黒/赤動作特性On-Off材質(ケース)ナイロン端末仕様クイックコネクト照明なし接触抵抗(mΩ)50材質(コンタクト)黄銅銀めっきRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~85実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)16カットアウト幅(mm)(パネル)28カットアウト高さ(mm)(パネル)13.8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41283263419-700
オープン
979
1,077(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする