仕様CSA(ファイル番号UL45128)、VDE(ファイル番号11037-4401)、UL、ENEC、CQC、RSミニチュアロッカースイッチ、ミニチュアSPSTロッカースイッチ、幅広い種類のマーキング及びカラーオプションあり、パネル切抜き19.8×13mm、4.8mmブレードタイプ端子付き(はんだタグ端子付き品番<419-726')419-726/を除く)、パネルに取り付けやすいスナップイン取り付け、UL 94V-2適合ナイロンハウジング、銀めっき黄銅端子付きアクチュエータの種類長方形定格電圧(V)AC125、AC250接点構成SPSTボタン色赤動作特性On-Off材質(ケース)ナイロン端末仕様クイックコネクト照明なし接触抵抗(mΩ)50材質(コンタクト)黄銅銀めっきRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~85実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)16カットアウト幅(mm)(パネル)19.8カットアウト高さ(mm)(パネル)13内容量1袋(5個)