曜日別特売

ロッカースイッチ RS Pro 黒/白

ロッカースイッチ RS Pro 黒/白 - RS PRO
仕様CSA(ファイル番号UL45128)、VDE(ファイル番号11037-4401)、UL、ENEC、CQC、RSミニチュアロッカースイッチ、ミニチュアSPSTロッカースイッチ、幅広い種類のマーキング及びカラーオプションあり、パネル切抜き19.2×13mm、4.8mmブレードタイプ端子付き(はんだタグ端子付き品番<419-726')419-726/を除く)、パネルに取り付けやすいスナップイン取り付け、UL 94V-2適合ナイロンハウジング、銀めっき黄銅端子付きアクチュエータの種類長方形定格電圧(V)AC125、AC250接点構成SPSTボタン色黒/白動作特性On-Off材質(ケース)ナイロン端末仕様クイックコネクト照明なし接触抵抗(mΩ)50材質(コンタクト)動作温度範囲(℃)-20~85実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)10カットアウト幅(mm)(パネル)13カットアウト高さ(mm)(パネル)19.2内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41166756419-798
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする