仕様コイル電圧 = 24V dc
接点構成 = SPDT
取り付けタイプ = 基板実装
ターミナルタイプ = スルーホール
コイル抵抗 = 1.6 kΩ
最大スイッチング電圧 AC = 277V ac
最大スイッチング電圧 DC = 30V dc
アプリケーションタイプ = 電力
長さ = 19mm
奥行き = 15.2mm
高さ = 15.5mm
寸法 = 19 x 15.2 x 15.5mm
動作温度 Min = -40℃
IEC60335-1. UL (ファイル番号E134517)、VDE (ファイル番号40014057). サブミニチュアリレー. サブミニチュア、標準的な基板レイアウト 絶縁耐圧: 2 kV (コイルとコンタクト間) 難燃性等級: UL94 V-0 Class Fの絶縁 耐洗浄 CTI250、VDE0631 / 0700に適合