仕様コイル電圧 = 5V dc
接点構成 = SPDT
スイッチング電流 = 2 A
ターミナルタイプ = スルーホール
コイル抵抗 = 167 Ω
最大スイッチング電圧 AC = 125V ac
最大スイッチング電圧 DC = 60V dc
アプリケーションタイプ = シグナル
長さ = 12.5mm
奥行き = 7.5mm
高さ = 10mm
寸法 = 12.5 x 7.5 x 10mm
動作温度 Min = -30℃
UL (ファイル番号E133481)、CQC (ファイル番号CQC02001001948). サブミニチュアシグナルリレー. 高コイル感度: 150 mW 2 Aのスイッチング能力(最大) コンタクト定格: 0.5 A (125 Vac)、1 A (30 Vdc) 耐洗浄