仕様コイル電圧 = 24V dc
接点構成 = SPDT
取り付けタイプ = 基板実装
ターミナルタイプ = スルーホール
コイル抵抗 = 2.35 kΩ
最大スイッチング電圧 AC = 440V ac
最大スイッチング電圧 DC = 125V dc
アプリケーションタイプ = 電力
長さ = 28.5mm
奥行き = 10.1mm
高さ = 12.5mm
寸法 = 28.5 x 10.1 x 12.5mm
動作温度 Min = -40℃
IEC60335-1. UL (ファイル番号E133481)、VDE (ファイル番号40010480)、CQC (ファイル番号CQC04001011425). 超低プロファイルリレー. 低プロファイル、最大高さ: 12.5 mm 10 Aのスイッチング容量 3.2 mmピン止め 絶縁耐圧: 5 kV (コイルとコンタクト間) 最大サージ電圧: 10 kV (コイルとコンタクト間) 耐洗浄 沿面距離: 8 mm以上 VDE0435 / 0631 / 0700に適合