曜日別特売

RS Pro ボリューム調整つまみ

RS Pro ボリューム調整つまみ - RS PRO
(3件のレビュー)
材質アルミ直径(Φmm)38タイプ丸型RoHS指令(10物質対応)対応シャフト寸法(mm)6.4ノブ長さ(mm)16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40849349499-961
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40849349
2022-10-14
用途: ヤマハA-500アンプの修理用
製造業

ヤマハのA-500という古いアンプのボリュームつまみが割れてしまい使用できなくなったのですが、寸法もよくてこちらで代用できました。

対象商品 : 40849349
2022-01-08
用途: 機械の製作
製造業

まあこんなものでしょう、そんなに値がはるわけでもないし造りは至って普通高級感は全くないし安いからいいかって感じです。

対象商品 : 40849349
2020-10-28
用途: 自作AMPのボリュームノブ用として
その他業種

自作アンプのケース前面の面積が大きいので、小型のノブでは様にならず、
大きめで廉価なノブを探していました。当然この価格なので、外観だけ期待
しての購入でしたが、外観と使用にはなんら問題ありませんでした。以外と
φ30mm以上のノブがなく、あっても高価な物が非常に多いので良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする