RS Pro ロックナット M5 ステンレス鋼

RS Pro ロックナット M5 ステンレス鋼 - RS PRO
(1件のレビュー)
仕様
タイプ = ナイロンインサート
ねじサイズ = M5
材料 = ステンレス鋼
ステンレスタイプ = 304, A2
仕上げ = プレーン
A2ステンレススチール - メトリック. ガラス繊維入りナイロン製インサート付き戻り止めナットです。 これらは、過酷な振動条件でも緩まないようになっています。. DIN985準拠 A2グレード18 / 8ステンレススチール(タイプ304 S15)
ナット径M5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41296606521-939
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41296606
2022-07-27
用途: 部材の取り付け、緩み防止
アイエム工房サービス業

ポリカーボとアルミの板を固定(動いては困る為)に使用しましたが、ナットの部分のネジのネジ部の切れが悪いのかキリコが残っていたのかわかりませんが,かじってしまい使えなくなってしまいました。ナイロンナットの為にタップを立てるわけ行きませんので使用不可となりました。キリコ等の清掃等丁寧にお願いいたします。以前にもM6のナイロンナット(大阪魂)でもあったような気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

車用ボルト/ネジ/ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする