仕様長さ = 12mm
ねじサイズ(メートル法) = M3.5
ねじ山ピッチ = 0.6
材料 = ステンレス鋼
ドライブタイプ = Pozidriv
ステンレスタイプ = 304, A2
仕上げ = プレーン
ワッシャは別売り. 鍋小ねじ(十字穴付き) - A2ステンレススチール、メトリックねじ山. 鍋小ねじ(十字穴付き)、メトリックねじ山 A2グレード18/8ステンレススチール(タイプ304 S15) 最大800 ℃まで使用可能 ほとんどの食品、医療、化学薬品、建設、電子及び宅内用途での使用に最適
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(100個)