曜日別特売

スプリングワッシャ RS Pro スプリング M10 スチール

スプリングワッシャ RS Pro スプリング M10 スチール - RS PRO
仕様
ねじ/ボルトサイズ = M10
ワッシャータイプ = スプリング
内径 = 10.2mm
外径 = 16mm
材料 = 鋼
仕上げ = 光沢亜鉛めっき
厚さ = 2.5mm
BZPスプリングスチール - メートル. スプリングワッシャ - シングルコイル
内容量1袋(100個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84668144530-107【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
679
88
アウトレット
97(税込)
当日出荷
返品不可
残り9点です
40851905530-107-
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1246:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする