曜日別特売

ファイバーワッシャ RS Pro

ファイバーワッシャ RS Pro - RS PRO
仕様
ねじ/ボルトサイズ = M10
外径 = 21mm
内径 = 10.5mm
厚さ = 1.5mm
材料 = バルカナイズドファイバー
仕上げ = プレーン
ファイバワッシャ - メートル及びインペリアルBA. 加硫硬質赤色絶縁ファイバワッシャ ISOメートル及びインペリアルBA留め具用 海水による腐食、石油誘導体、オイル、有機溶剤、日光や摩耗に対する耐性あり ファイバワッシャは、電気絶縁、車載用途、ガラス工事、照明、海洋用途、配管などに最適
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40851948530-264
オープン1,898
1,598
アウトレット
1,758(税込)
当日出荷
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
273:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする