曜日別特売

RS Pro ケーブルグロメット PVC

RS Pro ケーブルグロメット PVC - RS PRO
(3件のレビュー)
仕様
グロメットタイプ = 丸型
パネル穴直径 = 9.5mm
材質 = PVC
色 = 黒
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +130℃
最大パネル厚さ = 2.4mm
スリーブ付きケーブルグロメット. パネルの出口部分にあるケーブルを支えます パネル穴直径9.5 mm、パネル厚2.4 mm、ケーブル穴直径6.4 mm、スリーブ長14.3 mm。 ボディ材質はPVC。
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41185629543-282
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-01
用途: 自社製品への組み込み
製造業

自社製品の組付けるケースがt=2.5mmですが、がやわらかいのでうまくはまってくれています。
この形状では一番安価なので助かります。
600pcsを量産組付けで使用しましたが、そのうち1pcsが成型不良でした。
元から多めに購入していましたが、可能なら多めに購入したほうが安心です。

対象商品 : 41185629
2023-12-12
用途: 電動工具のコード交換時に
その他業種

思ったより小さく感じましたが電動工具だけではなく電化製品にも使えそうなので良いと思います。

対象商品 : 41185629
2022-07-12
用途: 配線保護

昔はこのタイプのグロメットが多数販売されていましたが今は見かけません。1サイズしかありませんが助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする