RS Pro パネル取り付けヒューズホルダ

RS Pro パネル取り付けヒューズホルダ - RS PRO
(1件のレビュー)
仕様
ヒューズサイズ = 5 x 20mm
定格電流 = 10A
定格電圧 = 250V
キャップスタイル = マニュアル
対応ヒューズ長 = 20mm
対応ヒューズ径 = 5mm
シリーズ = HTC
保護カテゴリ = PC1
本体材質 = 熱可塑性
コンタクト材質 = ニッケル/錫メッキ-銅合金
対応ヒューズサイズ = 5 x 20 mm
ねじキャップ、ねじ込み. BS EN60127-6の規定に準拠して完全にアクセス不可能 パネル切抜き: 12.7 Φ、12.0 AF ナイロン66製ボディ
種類ヒューズホルダ取付方式パネル取付定格電圧(V)250定格電流(A)10リード線適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40855159563-784
779
857(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40855159
2023-01-25
用途: 第一電波工業製安定化電源の修理
酒田無線商会卸売・小売業

GSV3000のヒューズホルダが破損したため交換しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする