RS PRO
インジケータライト RS Pro
仕様
T-1 (3mm)、S×3s、超小型フランジ
長さ(mm)
9.14
直径(Φmm)
3.17
定格電圧(V)
28
発光色
クリア
寿命
10000h
定格電流(mA)
24
光束(Lm)
1.89
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球サイズ
T1
電球ベース
小型フランジ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41189619
564-431
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください