曜日別特売

インジケータライト RS Pro

インジケータライト RS Pro - RS PRO
仕様合成ゴムシーリンググランド付きの2部構造ポリカーボネートレンズは個別に購入可能です。. 丸型照光式プッシュボタンスイッチ. 過酷な環境に対応できる密閉型のフロントパネルスイッチが必要な分野での使用向けに設計 コンタクトブロックが装着された状態で提供。最大2個のブロックを追加でき、スイッチ1つあたり合計最大3個のブロックを使用可能 コンタクト定格 4 A @ 24 V dc、5 A @ 250 V ac パネル取り付けでは、ヘッドはIP65の保護等級 寸法 パネル背後の奥行きは44 mm、最大パネル厚さ7 mm、パネル切抜き22 mm スイッチング容量5 A @ 250 V ac長さ(mm)30直径(Φmm)5.4定格電圧(V)12発光色クリア寿命5000h定格電流(mA)100光束(Lm)4RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT5.5電球ベース電話スライド内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41306336564-453
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする