RS PRO
インジケータライト RS Pro
仕様
T5.5テレホンスライド. このRS Pro T5.5テレホンスライドランプは、黒色のベースを備えています。一般に、耐久性に優れた省エネ光源が求められる産業用インジケータ用途での信号伝達に使用されます。. 特長と利点. 高品質ライト. 耐久性に優れた効率的な光源
長さ(mm)
30
直径(Φmm)
5.4
定格電圧(V)
48
発光色
クリア
寿命
6000h
定格電流(mA)
25
光束(Lm)
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球サイズ
T5.5
電球ベース
テレホンスライド
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41189716
564-481
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください