曜日別特売

インジケータライト RS Pro

インジケータライト RS Pro - RS PRO
仕様T5.5テレホンスライド. このRS Pro T5.5テレホンスライドランプは、黒色のベースを備えています。一般に、耐久性に優れた省エネ光源が求められる産業用インジケータ用途での信号伝達に使用されます。. 特長と利点. 高品質ライト. 耐久性に優れた効率的な光源長さ(mm)30直径(Φmm)5.4定格電圧(V)60発光色クリア寿命6000h定格電流(mA)20光束(Lm)2RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT5.5電球ベース電話スライド内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40855256564-497
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする