曜日別特売

RS Pro ロックナット M3 ステンレス鋼

RS Pro ロックナット M3 ステンレス鋼 - RS PRO
仕様
タイプ = ナイロンインサート
ねじサイズ = M3
材料 = ステンレス鋼
ステンレスタイプ = 316, A4
仕上げ = プレーン
A4ステンレススチールセルフロック式ナット - メトリック. ガラス繊維入りナイロン製インサート付き戻り止めナットです。 これらは、過酷な振動条件でも緩まないようになっています。. セルフロック式ナット - メートルねじ DIN985準拠 A4グレード18 / 8ステンレススチール(タイプ316 S16)
ナット径M3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41196436767-804
オープン
2,498
2,748(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

車用ボルト/ネジ/ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする