曜日別特売

温度センサ RS Pro ダクト PT100

温度センサ RS Pro ダクト PT100 - RS PRO
仕様黄銅及びスチール製のポケットに止めねじプローブが固定されているため、交換が容易. 空調用温度センサ. ほとんどのエアコン制御システムでの使用に最適な多様なパッケージに入ったサーミスタ及びPt100タイプセンサです。 センサタイプ: サーミスタ: ダイレクトサーミスタ(NTC)温度(10 kΩ、25 ℃)タイプです。 これらは、分解性コンポーネントで、2-3年のサイクルで交換する必要があります。 Pt100センサ: リニア応答とポジティブ温度係数を提供する黄銅プローブを備えた2線式センサです。 パッケージタイプ: 20 mmコンジットエントリ付きIP65ハウジング、センサ保護用細メッシュゲージ付き210 x 19 mm直径プローブ、温度範囲 -10~+60 ℃です。寸法(mm)65×150×250ケーブル長(m)1センサータイプPT100出力電圧(V)24DC保護等級IP65温度係数Positiveアプリケーションダクトセンサー感知範囲-30~110℃、-10℃(Min.)、110℃(Max.)動作温度範囲(℃)-10~60供給電圧(V)0-10DC内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41314404813-862
オープン
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする