仕様RS Pro 19mmステンレス鋼DPDTラッチ式押しボタン、特長と利点:IP67等級 長さが短いため、従来のスイッチには不向きな、スペースに限りがある用途に使用可能、銀めっき銅コンタクトで確実に接続、代表的用途:医療機器、産業用制御機器、通信機器、高級ホビー用スイッチ規格cULus認定E187490、ENEC18、IK10アクチュエータの種類丸形定格電圧(V)AC250接点構成DPDTボタン色銀動作特性ラッチケース色ナチュラル端末仕様Solder Pin保護等級IP67照明ありLED色白材質(コンタクト)銅RoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)(パネル)19.2実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5コンタクト定格電圧(V)AC250内容量1個