曜日別特売

RS Pro デジタルマルチメータ (ハンドヘルドタイプ),分解能:0.1mV dc

RS Pro デジタルマルチメータ (ハンドヘルドタイプ),分解能:0.1mV dc - RS PRO
仕様
マルチメータタイプ = ハンドヘルド
絶対最大直流電流測定 = 10A dc
絶対最大交流電圧測定 = 600V ac
絶対最大温度測定 = +1000 ℃, +1832 °F
測定機能 = AC電流, AC電圧, DC電流, DC電圧, 抵抗, 温度
最大周波数 = 60Hz
ディスプレイのタイプ = LCD
モデル番号(P) = RS14
AC電流測定分解能 = 0.1μA ac
DC電圧測定分解能 = 0.1mVdc
温度測定分解能 = 1 °F, 1 ℃
最高温度測定精度 = ±3 % + 8桁, ±3 % ± 5桁
EN61010-1 CAT III 600 V. テストリード、タイプKの温度プローブ、9 V電池、ユーザーマニュアル. RS Pro RS14コンパクトマルチメータ自動レンジ設定. このお得でコンパクトな自動範囲設定マルチメータはCAT III 600 Vに適合します。頑丈なダブルモールドのプラスチック製ハウジングと大型の高コントラスト2000カウントLCDディスプレイを搭載しています。. 特長と利点. 2000カウントLCDバックライト付きディスプレイ(機能表示) 電圧: 600 V ac/dc 電流: 10 A ac/dc 抵抗 温度測定 導通 EN61010-1 CAT III 600 V 絶縁クラス2、二重絶縁 自動範囲設定とデータ保持 最大値の保持 ダイオードチェック (約15分後に)自動電源オフ ダブルモールドのプラスチック製ハウジング 寸法: 150 mm x 70 mm x 48 mm 重量: 255 g
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41204766123-1938
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォースゲージの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/force_gauge/
2023-01-27

力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする