仕様マルチメータタイプ = ハンドヘルド
絶対最大直流電流測定 = 10A dc
絶対最大抵抗測定 = 40MΩ
絶対最大定格静電容量測定 = 40mF
最大周波数 = 40MHz
ディスプレイのタイプ = LCD
モデル番号(P) = IDM103N
DC電流測定分解能 = 10μA dc
抵抗測定分解能 = 100mΩ
静電容量測定分解能 = 1pF
幅 = 55mm
保護ホルスタ、プローブストレージ、リードセット線、電池、取扱説明書を付属. RS Pro IDM103Nデジタルマルチメータ. RS Pro IDM103Nは、4000カウント表示と42セグメント棒グラフのハイスペック性能を発揮します。. 特長と利点:. 10 A (連続)電流範囲 データ保持 / 相対モード 1 MHzカウンタ、フル9999カウントディスプレイ付き ダイオードテスト / 導通ブザー 静電容量範囲: 4 nF → 40 μF 本線抵抗範囲 手動取り消し可能な全自動範囲設定 自動電源シャットダウン デジタルディスプレイの更新レート: 2/秒 棒グラフディスプレイの更新レート: 20/秒 400 mA~10 A範囲のヒューズ保護 IP64等級の防塵 / 防水性能 Oリング密封ケースによる防水機能 デュアル高エネルギーヒューズ保護