仕様一次定格電圧 = 218 V ac, 230 V ac, 242 V ac
二次定格電圧 = 24V ac
定格電力 = 20VA
取付タイプ = DINレールマウント, スクリューマウント
長さ = 66mm
幅 = 56mm
奥行き = 88mm
最小動作周波数 = 50Hz
最大動作周波数 = 60Hz
重さ = 600g
RS Pro単相DINレール絶縁トランス. 信頼のRS Proブランドがお届けするこのシリーズの絶縁トランスは、単相ソリューションです。このトランスは、複数入力用のねじ止めコネクタと、ねじ固定又はDINレール固定用のブラケットを備えています。この高品質絶縁トランスは一般的な用途に最適です。アース端子付きで、ねじ付き一次入力巻線を使用して、電圧の変動を低く抑えることができます。この絶縁トランスは、低規制、高効率の設計です。. 特長. 100 %電気性能試験 / フラッシュ試験済み 低ノイズのラミネート ワニス含浸 製品仕様はラベルに記載 温度クラスB