曜日別特売

RS Pro 熱電対 XQ-1466-RS Tタイプ ミニチュアプラグ, -75℃ に +250℃

RS Pro 熱電対 XQ-1466-RS Tタイプ ミニチュアプラグ, -75℃ に +250℃ - RS PRO
内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41206708123-6334
オープン
5,330
5,863(税込)
7日以内出荷
返品不可
40863744123-6334
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40863744123-633441206708123-6334123-6334 RS Pro 熱電対 XQ-1466-RS Tタイプ ミニチュアプラグ, -75℃ に +250℃ RS PRO 41206708RS Pro 熱電対 XQ-1466-RS Tタイプ ミニチュアプラグ, -75℃ に +250℃RS PRO1個
5,330
税込5,863
同一商品です。注文コードを整理しました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする