仕様●コアタイプ:Laminated
RS Pro基板実装電流検出トランス. RS Pro電流検出トランスは、AC電流の制御、監視、測定用に設計されています。これらの電流トランスは完全密閉型で最適な基板実装を実現します。センサは出力とパルス制御回路間のフィードバックエレメントとして機能し、スイッチモード電源を正確に調整します。. 特長. 周波数範囲: 20 kHz → 200 kHz 一次定格電流: 最大15 A 一次側対二次側絶縁: 2500 V ac 指定された電流及び周波数範囲で最適な性能を発揮 RoHS完全対応. 用途. 照明 スイッチコントロール、超音波装置の電流 スイッチモード電源の絶縁電流フィードバック信号 モータ電流の負荷 / 過負荷 高分解能ソナーの電流 全波ブリッジ整流器付き絶縁型双方向電流センサ
長さ(mm)17.2幅(mm)9.53寸法(mm)17.2×9.53×20.4取付方式PCBマウント奥行(mm)20.4内径(Φmm)5入力電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応巻数比1:50最小動作周波数(Hz)20k絶縁電圧(V)2500ac内容量1個